Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

LCI - HUBLOT PLAT IP65 CII Ø280 - 18W 4000K - 1500lm - 5420435

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - HUBLOT PLAT IP65 CII Ø280 - 18W 4000K - 1500lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194709102

Réf. Sonepar

00471470910

Réf. Fournisseur

5420435

Marque

LCI

Hublot PLAT IP65 - 18W - 4000K - 1500lm - diamètre 280mm