Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

LCI - HUBLOT PLAT SENSOR IP65 CII Ø330 - 24W 4000K - 2050lm - 5420472

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - HUBLOT PLAT SENSOR IP65 CII Ø330 - 24W 4000K - 2050lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194709140

Réf. Sonepar

00471470914

Réf. Fournisseur

5420472

Marque

LCI

Hublot PLAT SENSOR IP65 - 24W - 4000K - 2050lm - diamètre 330mm