LCI - Lampe LED E27 bulb 22W 2452lm 2700K 240° blanc - 3822530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 2452...2452 lm
puissance de la lampe - 22...22 W
efficacité lumineuse de la lampe - 111.5 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194703612
Réf. Sonepar
00471470361
Réf. Fournisseur
3822530
Marque
LCI
Culot:
E27
flux lumineux:
2452...2452 lm
puissance de la lampe:
22...22 W
efficacité lumineuse de la lampe:
111.5 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
143 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
300 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
67 mm
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


