LCI - Module LED 3 LEDs RGB IP68 12V 165° guirlande de 50pcs - 4300154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 7800 mm
flux lumineux par mètre - 33 lm
puissance de la lampe par mètre - 0.72 W
tension de lampe - 12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194709317
Réf. Sonepar
00471470931
Réf. Fournisseur
4300154
Marque
LCI
longueur:
7800 mm
flux lumineux par mètre:
33 lm
puissance de la lampe par mètre:
0.72 W
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
66 mm
largeur:
15 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
18
nombre de sources lumineuses par pied:
3
puissance de la lampe par pied:
12.96 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
165 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
puissance du système:
5.62 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
10.8 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


