LCI - NEONFLEX IP67 - 7x13 - 18W 4000K 2835 - 210 leds 24V - 5549554

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1540 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194709928

Réf. Sonepar

00471470992

Réf. Fournisseur

5549554

Marque

LCI

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1540 lm

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

33.3 mm

largeur:

13 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

nombre de sources lumineuses par pied:

7

puissance de la lampe par pied:

0.6 W

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection:

sans

puissance du système:

180 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

NEONFLEX IP67 à courbure haut/bas dimmable IRC90 blanc 4000K 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI