Non retournable

LCI - Profilé LED AC1818 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600157

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AC1818 - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 18.4 mm

  • hauteur - 18.4 mm

  • épaisseur du fond - 12.2 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707139

Réf. Sonepar

00471470713

Réf. Fournisseur

6600157

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

18.4 mm

hauteur:

18.4 mm

épaisseur du fond:

12.2 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

équilatéral

pays de fabrication:

CHINE

Profilé ALU surface de section 18,4x18,4mm et de 2m de long avec diffuseur opale.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI