LCI - Profilé LED AL1707B - 2m + diffuseur frosted + accessoires - 6600151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
qualité du matériau - autre
largeur - 17.2 mm
hauteur - 8 mm
épaisseur du fond - 12.2 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194707108
Réf. Sonepar
00471470710
Réf. Fournisseur
6600151
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
17.2 mm
hauteur:
8 mm
épaisseur du fond:
12.2 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
modèle:
scalène
pays de fabrication:
CHINE
Profilé ALU surface de section 8x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur frosted.
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


