LCI - Profilé LED AN 12x12 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
qualité du matériau - autre
largeur - 12 mm
hauteur - 12 mm
épaisseur du fond - 10 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760277790536
Réf. Sonepar
00471779053
Réf. Fournisseur
6601120
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
12 mm
hauteur:
12 mm
épaisseur du fond:
10 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
modèle:
scalène
pays de fabrication:
POLOGNE
Profilé ALU surface de section 12x12mm et de 2m de long avec diffuseur opale.
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


