Non retournable

LCI - Profilé LED AN 16x16 _ 30-60° - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601160

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AN 16x16 _ 30-60° - 2m +  diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 16.5 mm

  • hauteur - 16.5 mm

  • épaisseur du fond - 8.6 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790499

Réf. Sonepar

00471779049

Réf. Fournisseur

6601160

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

16.5 mm

hauteur:

16.5 mm

épaisseur du fond:

8.6 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

équilatéral

pays de fabrication:

POLOGNE

Profilé ALU d'angle de section 16x16mm et de 2m de long avec diffuseur opale.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI