LCI - Profilé LED AN 16x20 _ 30-60° - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601170

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AN 16x20 _ 30-60° - 2m +  diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 16 mm

  • épaisseur du fond - 10.8 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790482

Réf. Sonepar

00471779048

Réf. Fournisseur

6601170

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

16 mm

épaisseur du fond:

10.8 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

équilatéral

pays de fabrication:

POLOGNE

Profilé ALU d'angle de section 16x20mm et de 2m de long avec diffuseur opale.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI