Non retournable

LCI - Profilé LED AN 7x12 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6601110

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED AN 7x12 - 2m +  diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 12.2 mm

  • hauteur - 7 mm

  • épaisseur du fond - 10.4 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790543

Réf. Sonepar

00471779054

Réf. Fournisseur

6601110

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

12.2 mm

hauteur:

7 mm

épaisseur du fond:

10.4 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

modèle:

scalène

pays de fabrication:

POLOGNE

Profilé ALU surface de section 7x12mm et de 2m de long avec diffuseur opale.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI