Non retournable

LCI - Profilé LED NOIR R1715 - 2m + diffuseur noir + accessoires - 6600240

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED NOIR R1715 - 2m + diffuseur noir + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 17.2 mm

  • hauteur - 12.5 mm

  • épaisseur du fond - 12.2 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710948

Réf. Sonepar

00471471094

Réf. Fournisseur

6600240

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

17.2 mm

hauteur:

12.5 mm

épaisseur du fond:

12.2 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

modèle:

scalène

pays de fabrication:

CHINE

Profilé ALU encastré noir de section 15,3x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur noir.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI