LCI - Profilé LED R2310 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
qualité du matériau - autre
largeur - 23.6 mm
hauteur - 10 mm
épaisseur du fond - 20.6 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194707887
Réf. Sonepar
00471470788
Réf. Fournisseur
6600162
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
23.6 mm
hauteur:
10 mm
épaisseur du fond:
20.6 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


