Non retournable

LCI - Profilé LED RC2328 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600163

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED RC2328 - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 23.1 mm

  • hauteur - 28 mm

  • épaisseur du fond - 18.6 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707160

Réf. Sonepar

00471470716

Réf. Fournisseur

6600163

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

23.1 mm

hauteur:

28 mm

épaisseur du fond:

18.6 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

modèle:

scalène

pays de fabrication:

CHINE

Profilé ALU encastré de section 28x36mm et de 2m de long avec diffuseur opale.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI