LCI - PSE 150W 24V IP20 - 1734730

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - PSE 150W 24V IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...6250 mA

  • puissance de sortie - 0...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194708679

Réf. Sonepar

00471470867

Réf. Fournisseur

1734730

Marque

LCI

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...6250 mA

puissance de sortie:

0...150 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

160 mm

largeur:

98 mm

hauteur:

38 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver tension constante ON/OFF 150W 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI