Non retournable

LCI - Rail 3 phases 1m - noir - 3151101

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Rail 3 phases 1m - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277791663

Réf. Sonepar

00471779166

Réf. Fournisseur

3151101

Marque

LCI

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

36 mm

pays de fabrication:

CHINE

Rail 3 phases 1m - noir.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI