LCI - Rail 3 phases 2m - noir - 3151102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760277791649
Réf. Sonepar
00471779164
Réf. Fournisseur
3151102
Marque
LCI
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
36 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


