En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LCI - Réflecteur à 90° pour Suspension LED 200W - 5011521

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Réflecteur à 90° pour Suspension LED 200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194712102

Réf. Sonepar

00471471210

Réf. Fournisseur

5011521

Marque

LCI

Réflecteur en matière isolante pour Highbay 200W IP65 4000K.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI