nouveau

LCI - REGLED CII TRIAC 18W 1438mm 3000-4000K - 5400214

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - REGLED CII TRIAC 18W 1438mm 3000-4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277794510

Réf. Sonepar

00471779451

Réf. Fournisseur

5400214

Marque

LCI

pays de fabrication:

CHINE

REGLED CII TRIAC 18W 1438mm 3000K-4000K

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI