LCI - REGLED HO 9W 568mm 3000K - 830lm - 23,5x34,5x568mm - 5400326
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194705562
Réf. Sonepar
00471470556
Réf. Fournisseur
5400326
Marque
LCI
flux lumineux utile:
830 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
568 mm
largeur:
23.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
100...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
efficacité lumineuse:
92.2 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
34.5 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


