Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL IP20 24V COB 15W/m 2700-4000K - IRC90 - 640leds 10mm - 5541035

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1224 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 2700...5500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194713185

Réf. Sonepar

00471471318

Réf. Fournisseur

5541035

Marque

LCI

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1224 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

2700...5500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

25 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

640

nombre de sources lumineuses par pied:

16

puissance de la lampe par pied:

0.38 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

180 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

sans

puissance du système:

75 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.8 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ruban LED IP20 COB dimmable IRC90 CW-WW 2700-5500K 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI