Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

LCI - RL IP20 4,8W/m-3000K - 3528-60leds 24V CRI90 - 5542003

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL IP20 4,8W/m-3000K - 3528-60leds 24V CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710757

Réf. Sonepar

00471471075

Réf. Fournisseur

5542003

Marque

LCI

Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc 3000K 24V.