Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL IP20 9,6W/m-CW_WW-1900_4000K - 2835 120led 24V CRI90 - 5542020

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL IP20 9,6W/m-CW_WW-1900_4000K - 2835 120led 24V CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710801

Réf. Sonepar

00471471080

Réf. Fournisseur

5542020

Marque

LCI

Ruban LED IP20 COB dimmable IRC90 CW-WW 2700-5500K 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI