Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

LCI - RL-IP20 COB - 15W/m - 2700K - 528leds - 24V - 10mm - 5541022

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL-IP20 COB - 15W/m - 2700K - 528leds - 24V - 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710870

Réf. Sonepar

00471471087

Réf. Fournisseur

5541022

Marque

LCI

Ruban LED IP20 COB dimmable IRC90 blanc 2700K 24V.