Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL IP20 CRI90 24V 5m 2835 11W/m 210LED 4000K 8mm - 5551044

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL IP20 CRI90 24V 5m 2835 11W/m 210LED 4000K 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277793988

Réf. Sonepar

00471779398

Réf. Fournisseur

5551044

Marque

LCI

Ruban LED IP20 dimmable CRI90 blanc 4000K 24V. Rouleau de 5m. LED 2835. 11W/m. 210LEDs /m. Largeur : 8mm

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI