Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL IP65 CRI90 24V 5m COB 10W/m 384LED 4000K 5mm - 5550724

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL IP65 CRI90 24V 5m COB 10W/m 384LED 4000K 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277794145

Réf. Sonepar

00471779414

Réf. Fournisseur

5550724

Marque

LCI

Ruban LED IP65 COB dimmable CRI90 blanc 4000K 24V. Rouleau de 5m. LED COB. 10W/m. 384LEDs /m. Largeur : 5mm

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI