Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL IP65 CRI90 48V 15m COB 8W/m 480LED 3000K 8mm - 5550753

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL IP65 CRI90 48V 15m COB 8W/m 480LED 3000K 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277794121

Réf. Sonepar

00471779412

Réf. Fournisseur

5550753

Marque

LCI

Ruban LED IP65 COB dimmable CRI90 blanc 3000K 48V. Rouleau de 15m. LED COB. 8W/m. 480LEDs /m. Largeur : 8mm

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI