Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL IP67 CRI90 24V 5m 2835 7,5W/m 140LED 3000K 8/10mm - 5551633

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL IP67 CRI90 24V 5m 2835 7,5W/m 140LED 3000K 8/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277793780

Réf. Sonepar

00471779378

Réf. Fournisseur

5551633

Marque

LCI

Ruban LED IP67 dimmable CRI90 blanc 3000K 24V. Rouleau de 5m. LED 2835. 7,5W/m. 140LEDs /m. Largeur : 8/10mm

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI