Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - RL SPI-WS2811F IP65 24V 5m COB 11W 630leds RGB 10mm - 5541305

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - RL SPI-WS2811F IP65 24V 5m COB 11W 630leds RGB 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277793391

Réf. Sonepar

00471779339

Réf. Fournisseur

5541305

Marque

LCI

Ruban LED IP65 dimmable IRC90 SPI RGB 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI