LCI - Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2216 32W 420LEDs 2700K 8mm - 5550352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 2250 lm
puissance de la lampe par mètre - 32 W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760277790185
Réf. Sonepar
00471779018
Réf. Fournisseur
5550352
Marque
LCI
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
2250 lm
puissance de la lampe par mètre:
32 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
14.3 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
420
nombre de sources lumineuses par pied:
6
puissance de la lampe par pied:
0.46 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
pays de fabrication:
CHINE
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
30 %
classe de protection:
sans
puissance du système:
160 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


