Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 26,4W 240LEDs 2400-5000K 12mm - 5550244

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Ruban LED IP20 IRC90 24V 5m 2835 26,4W 240LEDs 2400-5000K 12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790345

Réf. Sonepar

00471779034

Réf. Fournisseur

5550244

Marque

LCI

Ruban LED IP20 dimmable IRC90 blanc CW-WW 2400-5000K 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI