LCI - Ruban LED IP20 IRC90 48V 25m 2835 18W 192LEDs 3000K 10mm - 5550116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 25000 mm
flux lumineux par mètre - 1500 lm
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 48...48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760277790659
Réf. Sonepar
00471779065
Réf. Fournisseur
5550116
Marque
LCI
longueur:
25000 mm
flux lumineux par mètre:
1500 lm
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
48...48 V
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
192
nombre de sources lumineuses par pied:
12
puissance de la lampe par pied:
1.13 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
pays de fabrication:
CHINE
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
sans
puissance du système:
450 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.2 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


