LCI - Ruban led IP67 24V 5m 2835 19,2W/m 128leds AMBRE 10/12mm - 5553005

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Ruban led IP67 24V 5m 2835 19,2W/m 128leds AMBRE 10/12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 590 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 19.2 W

  • température de couleur - 590...590 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277791038

Réf. Sonepar

00471779103

Réf. Fournisseur

5553005

Marque

LCI

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

590 lm

puissance de la lampe par mètre:

19.2 W

température de couleur:

590...590 K

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

nombre de sources lumineuses par pied:

8

puissance de la lampe par pied:

1.2 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

30 %

classe de protection:

sans

puissance du système:

96 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ruban LED IP67 AMBRE 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI