En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LCI - Ruban LED IP67C IRC90 48V 25m 2835 18W 192LEDs 3000K 10/12mm - 5550131

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1500 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277790567

Réf. Sonepar

00471779056

Réf. Fournisseur

5550131

Marque

LCI

longueur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1500 lm

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

48...48 V

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

192

nombre de sources lumineuses par pied:

12

puissance de la lampe par pied:

1.13 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

sans

puissance du système:

450 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ruban LED IP67C dimmable IRC90 blanc 3000K 48V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI