LCI - Ruban LED IP67C IRC90 48V 50m 2835 6W 192LEDs 3000K 10/12mm - 5550121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 480 lm
puissance de la lampe par mètre - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760277790628
Réf. Sonepar
00471779062
Réf. Fournisseur
5550121
Marque
LCI
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
480 lm
puissance de la lampe par mètre:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
192
nombre de sources lumineuses par pied:
12
puissance de la lampe par pied:
0.38 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
pays de fabrication:
CHINE
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
sans
puissance du système:
300 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


