Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

LCI - SPOTLED blanc orientable DIM 8W 3000K 40° - 5035020

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - SPOTLED blanc orientable DIM 8W 3000K 40°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710078

Réf. Sonepar

00471471007

Réf. Fournisseur

5035020

Marque

LCI

SPOTLED blanc orientable DIM 8W 3000K 40°