Non retournable

LCI - SPOTLED Orientable 4,8W 3000K IP20 38° - 5040130

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - SPOTLED Orientable 4,8W 3000K IP20 38°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277792653

Réf. Sonepar

00471779265

Réf. Fournisseur

5040130

Marque

LCI

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

Spot extra-plat IP20 CII orientable.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI