Non retournable

LCI - SUPERLED 12W 1260mm 4200K - 5443014

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - SUPERLED 12W 1260mm 4200K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194705913

Réf. Sonepar

00471470591

Réf. Fournisseur

5443014

Marque

LCI

pays de fabrication:

CHINE

SUPERLED 12W 1260mm 4200K

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI