LCI - Variateur mural rotatif TRIAC ZIGBEE - 1776015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 49.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194712133
Réf. Sonepar
00471471213
Réf. Fournisseur
1776015
Marque
LCI
modèle:
régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
49.2 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


