Lcm - Accessoire polyvalent filaire 105/100 EZ CABLOBEND - 220891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du caniveau à grille - 100 mm
hauteur du caniveau à grille - 105 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - zinc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079932581
Réf. Sonepar
00245993258
Réf. Fournisseur
220891
Marque
Lcm
largeur du caniveau à grille:
100 mm
hauteur du caniveau à grille:
105 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


