Lcm - Accessoire polyvalent filaire 105/100 IN304L CABLOBEND - 220898

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du caniveau à grille - 100 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 105 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • modèle - connecteur intégré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079933052

Réf. Sonepar

00245993305

Réf. Fournisseur

220898

Marque

Lcm

largeur du caniveau à grille:

100 mm

hauteur du caniveau à grille:

105 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ROUMANIE

Accessoire Cablobend - Hauteur 105mm - Largeur 100mm - Finition 304L - NF 10-088-2 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm