Lcm - Accessoire polyvalent filaire 105/600 HR CABLOBEND - 221036

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du caniveau à grille - 600 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 105 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

  • couleur - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079932895

Réf. Sonepar

00245993289

Réf. Fournisseur

221036

Marque

Lcm

largeur du caniveau à grille:

600 mm

hauteur du caniveau à grille:

105 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

zinc

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ROUMANIE

Accessoire Cablobend - Hauteur 105mm - Largeur 600mm - Finition HR - EN 10244-2 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm