Lcm - Accessoire polyvalent filaire 150/500 EZ CABLOBEND - 221021

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du caniveau à grille - 500 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079932710

Réf. Sonepar

00245993271

Réf. Fournisseur

221021

Marque

Lcm

largeur du caniveau à grille:

500 mm

hauteur du caniveau à grille:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ROUMANIE

Accessoire Cablobend - Hauteur 150mm - Largeur 500mm - Finition EZ : ISO 20-81/82 ; NF/EN 12-329 ; DIN 50961 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm