Lcm - Accessoire polyvalent filaire 54/300 EZ CABLOBEND - 220101

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du caniveau à grille - 300 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079932772

Réf. Sonepar

00245993277

Réf. Fournisseur

220101

Marque

Lcm

largeur du caniveau à grille:

300 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ROUMANIE

Accessoire Cablobend - Hauteur 54mm - Largeur 300mm - Finition EZ : ISO 20-81/82 ; NF/EN 12-329 ; DIN 50961 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptable à éclissage automatiquePermet le changement de direction sans outils - Une référence pour toutes les configurations : angles plats, angles concaves, angles convexesCompatible avec les longueurs Fasclic+ et CablofilContinuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100mm)EZ : Zingage électrolytique après fabrication

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm