Lcm - Accessoire polyvalent filaire 54/400 HR CABLOBEND - 220206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du caniveau à grille - 400 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
couleur - zinc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079933014
Réf. Sonepar
00245993301
Réf. Fournisseur
220206
Marque
Lcm
largeur du caniveau à grille:
400 mm
hauteur du caniveau à grille:
54 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
zinc
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptable à éclissage automatiquePermet le changement de direction sans outils - Une référence pour toutes les configurations : angles plats, angles concaves, angles convexesCompatible avec les longueurs Fasclic+ et CablofilContinuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100mm)HR : Revêtement zinc-aluminium (haute résistance à la corrosion)
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


