Lcm - Accessoire polyvalent filaire 54/400 IN316L CABLOBEND - 220204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du caniveau à grille - 400 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
modèle - connecteur intégré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079933472
Réf. Sonepar
00245993347
Réf. Fournisseur
220204
Marque
Lcm
largeur du caniveau à grille:
400 mm
hauteur du caniveau à grille:
54 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


