Non retournable

Lcm - Attache de suspension AS pour chemin de câble IN316L - 350583

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Attache de suspension AS pour chemin de câble  IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 34.3 mm

  • longueur - 45.8 mm

  • modèle - profil de support

  • charge maximum supportée - 1000 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194465

Réf. Sonepar

00245119446

Réf. Fournisseur

350583

Marque

Lcm

largeur:

40 mm

hauteur:

34.3 mm

longueur:

45.8 mm

modèle:

profil de support

charge maximum supportée:

1000 N

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

11.7 mm

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Attache de suspension sans vis AS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle - charge 100daN - finition IN316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm