Lcm - Boîte 50 écrous embase crantée embase crantée EEC M12 IN316L - 801234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972338684
Réf. Sonepar
00245233868
Réf. Fournisseur
801234
Marque
Lcm
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
12
avec bride:
Oui
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
18 mm
inclinaison du filetage:
1.75 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
12 mm
diamètre externe:
26 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


