Non retournable

Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL U 50 EZ - 350524

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL U 50 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561591462

Réf. Sonepar

00108350524

Réf. Fournisseur

350524

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Guide câbles COTFIL U pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 100 à 600mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition GS

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm