Lcm - CABLOFIL HDF 105/100 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF EZ - 450621

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL HDF 105/100 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

105 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599074506213

Réf. Sonepar

00245450621

Réf. Fournisseur

450621

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

2.14346 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 105mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Finition EZ : Electrozingage après fabrication. Norme EN ISO 2081Eclissage avec CE25 ou CE30 ou ED275 + BTRCC 6x20CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm